東京西勘
東京西勘の 刷毛(ハケ)
東京西勘の 左官刷毛・左官ブラシ
柄付きブラシ 機械植
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刷毛幅(mm)
120
注文コード
54553775
品番
3行
参考基準価格(税別)
¥1,830
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
刷毛幅
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
掃除、接着剤塗り、洗い出し仕上げ等、多目的に使用できます。
柄付
用途
左官作業用ブラシ
質量(g)
97
種類
刷毛
材質(毛)
馬毛
主な用途
掃除用
毛色
黒色
刷毛幅(mm)
120