東京西勘
東京西勘の 刷毛(ハケ)
東京西勘の 左官刷毛・左官ブラシ
コピー刷毛極薄 白毛
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54553818
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
極薄タイプ!
用途
チリ周りの掃除に!
全長(mm)
218
質量(g)
55
種類
刷毛
主な用途
油性用
毛色
白色
刷毛幅(mm)
75