東京西勘
東京西勘の 刷毛(ハケ)
東京西勘の 左官刷毛・左官ブラシ
長柄薄手ブーメラン刷毛
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54553836
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
長柄で薄手タイプの刷毛です。
用途
チリ周りの掃除に!
全長(mm)
430
質量(g)
64
種類
刷毛
主な用途
油性用
刷毛幅(mm)
70