曜日別特売
- チスタガネ かじ平 54554213

チスタガネ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
全長(mm)240
内容量1個注文コード54554213品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869

特殊鋼に熱処理加工で安定した品質

用途コンクリート・ブロックのハツリ作業に。全長(mm)240質量(g)645硬度HRC(刃部)48±2太さ(mm)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする