タイコ型ミニハンマー 白樫8寸柄 紐付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54554265 品番12238
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

「藤元 玄翁シリーズ」丁寧な造りの玄翁・金槌。
職人向けですが、一般の方にもお使い頂けます。
精密な工作に便利なホビーハンマーです。
タイコ型
頭部は見た目もキレイなメッキ仕上げ。抜け防止にロールピンを側面より打ちこんであります。
昔ながらの作りでニス処理をしない本樫柄を使用。
柄尻に紐付き。

用途細工用ミニハンマー 材質(柄)樫 全長(mm)245 質量(g)70 頭径(Φmm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする