藤元
藤元の ハンマー
藤元の 片口ハンマー
本職用テストハンマー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54554308
品番
12259
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
電車・自動車(バス・トラック)の点検作業用ハンマー。
打検ハンマー。
木柄には、昔から丈夫で使われ続けている本樫材を使用し、玄能の種類によって長さや形状を選んで仕込んでおります。
用途
点検作業用ハンマー。
材質
(柄)樫
全長(mm)
450
質量(g)
(全体)295、(頭部)225
頭径(Φmm)
15