本職用 先切槌

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54554326 品番 12262
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

「藤元 玄翁シリーズ」丁寧な造りの玄翁・金槌。職人向けですが、一般の方にもお使い頂けます。
先切槌〜頭部の先で釘締め作業にも使えます。
打撃面の焼き入れは、中央部を硬く、フチは欠け防止のためやや甘めに仕上げてあります。
木柄には、昔から丈夫で使われ続けている本樫材を使用し、玄能の種類によって長さや形状を選んで仕込んでおります。

用途釘打ち・釘しめに。 材質(柄)樫 全長(mm)300 質量(g)220 頭径(Φmm)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする