12267 本職用 丸箱屋槌 藤元 54554369

本職用 丸箱屋槌

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
頭径(Φmm)24
内容量1個注文コード54554369品番12267
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

「藤元 玄翁シリーズ」丁寧な造りの玄翁・金槌。職人向けですが、一般の方にもお使い頂けます。
丸箱屋鎚~昔、木箱を作るに使った箱屋槌は釘抜きも付いていて重宝します。
ちなみに東では角箱屋槌、西では丸箱屋槌が好まれてきました。
打撃面の焼き入れは、中央部を硬く、フチは欠け防止のためやや甘めに仕上げてあります。
木柄には、昔から丈夫で使われ続けている本樫材を使用し、玄能の種類によって長さや形状を選んで仕込んでおります。

用途
釘打ち・釘抜きに。
材質(柄)樫全長(mm)300質量(g)350頭径(Φmm)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする