藤元
藤元の ハンマー
藤元の 片口ハンマー
本職用 いも槌
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54554378
品番
12268
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
金属工芸、金工具、彫金工具に。
打撃面も頭部先端もは平面ではなく球状(丸み)です。
木柄には、昔から丈夫で使われ続けている本樫材を使用し、玄能の種類によって長さや形状を選んで仕込んでおります。
用途
細かい打込み作業に。
材質
(柄)樫
全長(mm)
300
質量(g)
240
頭径(Φmm)
18