藤元
藤元の ハンマー
藤元の 片口ハンマー
本職用 おたふく槌
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54554387
品番
12269
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
金属工芸、金工具、彫金工具に。
柄は細く長く仕上げており、微妙な感触で作業が行えます。
用途
細かい打込み作業に。
材質
(柄)樫
全長(mm)
270
質量(g)
70
頭径(Φmm)
15