曜日別特売
12380 本職用 唐紙槌 藤元 54554493

本職用 唐紙槌

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード54554493品番12380
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

「藤元 玄翁シリーズ」丁寧な造りの玄翁・金槌。職人向けですが、一般の方にもお使い頂けます。
唐紙鎚~襖(ふすま)の引手を留める釘を打つ鎚ですが、小さく軽いので趣味の工芸などにも便利です。
木柄には、昔から丈夫で使われ続けている本樫材を使用し、玄能の種類によって長さや形状を選んで仕込んでおります。
尺柄(約300mm)※木柄は、傷んだら交換が可能です。空柄(木柄)は別売りをしております。

用途細かい打込み作業に。材質(柄)樫全長(mm)300質量(g)127頭径(Φmm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする