本職用 筋入り 角箱屋槌

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54554588 品番12389
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

「藤元 玄翁シリーズ」丁寧な造りの玄翁・金槌。職人向けですが、一般の方にもお使い頂けます。
角箱屋鎚〜昔、木箱を作るに使った箱屋槌は釘抜きも付いていて重宝します。
ちなみに東では角箱屋槌、西では丸箱屋槌が好まれてきました。
止付き(筋入り):打撃面に滑り止めの筋が入っているので釘頭をしっかり捉えます。
木柄には、昔から丈夫で使われ続けている本樫材を使用し、玄能の種類によって長さや形状を選んで仕込んでおります。

用途釘打ち・釘抜き作業に。 材質(柄)樫 全長(mm)330 質量(g)460 頭径(Φmm)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする