六兵衛
六兵衛の 大工道具
六兵衛の 鉋(カンナ)
六兵衛の 鉋(カンナ)本体
立鉋
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54555489
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
硬い材料や鉋台の下端の修正に使います。
用途
鉋台の修正に。
材質
(鉋台)樫
全長(mm)
168
質量(g)
465
刃幅(mm)
45