カーペット敷きのビルの清掃をしています。前のヘットノズルがカパカパ抜けるようになったので、新しいノズルに交換してもらいました。
新品でしたが使用するとキーキー金属音がするため油などをさしましたが改善されず、自費でカーペット用を購入、思ったより重くゴミもすくブラシにたまります。こまめに掃除する必要あり。ブラシの回転も止まるときがあり、思ったようにゴミは取れません。
ブラシに溜まったゴミが落ちている時があります。
同メーカーの業務用小型ドライバキューム極5を和室で使っていて吸引力や操作性など申し分なく快適に使っていましたが、カーペットでの使用を期にこちらのヘッドを購入。値段も安かったしあまり期待していませんでしたが、買って正解。既存のヘッドはカーペットに引っかかる感じがしますが、こちらを使用すると割とスムーズで、ヘッド自体の重さを感じさせません。回転ブラシ部分もカバーを外してお手入れできるので問題なく使えています。
ブラシ回転方式に関心がありますが幅広でなくすき間掃除ができるタイプ ペアなら即買いなんだけど
店内20か所以上のマットに掃除機をかけて回ったのですが、髪の毛を巻き込んでローラーが思うように回らず、残念ですが使用は止めました。ヘッドの重さもかなり重いです。ご参考まで。
貴重なご意見誠にありがとうございます。メーカーに申し伝え商品の課題として改善を検討いたします。