アイネット
アイネットの ロープ、ヒモ
アイネットの PPひも
PPテープ玉巻
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(200m)
注文コード
54557817
品番
IH-105-195
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
柔らかく結びやすいテープタイプの梱包紐です。
太さ(Φmm)
約100
長さ(m)
200
材質
ポリプロピレン(PP)
色
白
質量(g)
約300
用途
荷造り、結束などに最適です。