アイネット
アイネットの ロープ、ヒモ
アイネットの 紙ひも
紙ひも
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
54557853
品番
IH-105-153
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
古紙を原料としており、古新聞などと一緒に再生が可能です。
太さ(Φmm)
約3
長さ(m)
100
材質
古紙
色
白
質量(g)
400
用途
古新聞や雑誌などの結束に。手芸の材料としても使えます。
サイズ(号)
20