ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 蝶番・ヒンジ
ジョー・プリンス竹下の 蝶番
ジョー・プリンス竹下の 平蝶番
フラットヒンジ(穴アキ)40mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54561247
品番
B-153-2
参考基準価格(税別)
¥455
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
用途
配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉
仕上
梨地クロームメッキ仕上
取付板厚(mm)
3.5
推奨ねじ
#1:M6皿小ネジ/#2:M5皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。