ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 蝶番・ヒンジ
ジョー・プリンス竹下の 蝶番
ジョー・プリンス竹下の 隠し蝶番
鉄裏蝶番
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54561335
品番
B-370-2
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
#1は溝付ピン仕様です。
#1はE形止め輪が付属しています。
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
用途
配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉
幅(mm)
33.5
仕上
亜鉛メッキクロメート処理
推奨ねじ
#1:M5皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。