ANEX
ANEXの ドライバー/ビット
ANEXの ビット
ANEXの ビットホルダー
クイックホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54564117
品番
AQH-K
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
多数掛けに最適な軽量ホルダー 超軽量8g(1ヶ)
対辺6.35mm六角軸の各種先端工具に対応。
鉄製内部リングで衝撃に強く、柔軟性PPで変形に強い。
工具取付荷重500gまで
差込角対辺(mm)
6.35
色
黒
用途
ソケットやビットの持ち運びに便利
材質
本体:PC、キャップ部:PP、内部リング:鉄、金属リング:鉄
全長(mm)
35
質量(g)
8
アズワン品番
64-3670-60
RoHS指令(10物質対応)
対応
荷重(g)
工具取付500まで