パワービット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 54564239 品番 AP-14M-+2×65G
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

インパクトドライバー対応の高耐久ビット。
メッキ層の影響を受けないラッカー+防錆油処理(ブラック)
マグネット付。
先端が欠けにくい硬度設定。

先端形状プラス(+) 先端サイズ2 差込角対辺(mm)六角1/4 全長(mm)65 刃先マグネットあり 両頭機能両頭 熱処理区分G 材質クロームモリブデンバナジウム鋼 用途電動工具、エアーツールを使用したあらゆるネジ締め作業に。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする