ANEX
ANEXの ドライバー/ビット
ANEXの ビット
ANEXの ビットセット
パワービット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
54564248
品番
AP-14M-+2×110G
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
インパクトドライバー対応の高耐久ビット。
メッキ層の影響を受けないラッカー+防錆油処理(ブラック)
マグネット付。
先端が欠けにくい硬度設定。
先端形状
プラス(+)
先端サイズ
2
差込角対辺(mm)
1/4
全長(mm)
110
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭
熱処理区分
G
材質
クロームモリブデンバナジウム鋼
用途
電動工具、エアーツールを使用したあらゆるネジ締め作業に。
RoHS指令(10物質対応)
対応