曜日別特売
RM1110BR オーロラNANONEXT タカギ 54564293

オーロラNANONEXT

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホース長さ(m)10
内容量1個注文コード54564293品番RM1110BR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

タカギ製ホースリール史上「最小/最軽量」。ノズル側・蛇口側のホースをWリールで完全収納。
究極のコンパクト設計の散水ホースリールです。散水ノズルも軽くコンパクトなストレートタイプ。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×226×227ホース内径(Φmm)7.5ホース長さ(m)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54564309
2021-02-19
用途: 花壇の水あげ 庭の掃除等
株式会社大島工業建設業・工事業

前はずっと持って 離すと水が止まるタイプでしたが 最初に押すと ずっとギュッと持たなくても水が出てくれるので楽です。買って良かったです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする