曜日別特売
H150-6/10 白木杭 タカショー 54564975

白木杭

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可地域運賃メーカー直送
長さ(cm)150
内容量1セット(10本)注文コード54564975品番H150-6/10
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
用途
樹木の育成や補強に。柱など多目的にご使用いただけます。
材質天然木質量(kg)約1.5直径(Φcm)6長さ(cm)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約直径6cm×長さ150cm
注意
※天然素材ですのでヒビ、割れが生じます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1につき2,100/税込2,310
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする