若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の タッピングねじ
若井産業の その他タッピングネジ
ダンバ ユニクロ6カクリーマ ハン 6X45
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(150本)
注文コード
54566418
品番
69645HR
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
施工しやすい六角頭
リーマの効果で板浮きしにくい
材質
鉄
全長(mm)
45
タイプ
半ねじ
ねじ長さ(mm)
35
働き長さ(mm)
29
適合板厚(mm)
2.3〜6
表面処理
3価ユニクロ
頭部形状
六角
ねじ径(Φmm)
6
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧