若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の タッピングねじ
若井産業の その他タッピングネジ
H鋼ダンバ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200本)
注文コード
54566427
品番
69AC538
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
材質
鉄
全長(mm)
38
ねじ長さ(mm)
38
働き長さ(mm)
13
適合板厚(mm)
6〜12
表面処理
3価ユニクロ
頭部形状
六角
材質(キャップ)
SUS304
ねじ径(Φmm)
5.5
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧