中田久吉商店
中田久吉商店の 品質管理・精密作業用手袋
中田久吉商店の スムス手袋 (ナイロン)
品質管理手袋 ナイロンダブル 10双入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10双)
注文コード
54567565
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,530
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
耐久性とフィット感に優れ、作業効率を高めます。
材質
ナイロン100%(日本製ナイロンダブルトリコット)
全長(mm)
235
色
ホワイト
サイズ
LL
入数(双)
10
機能
耐久性
色(手首部)
黄
アズワン品番
4-1086-04