※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バイトン(R)栓

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54567617 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,230 販売価格(税込) ¥1,340
販売価格(税別)
1,218

耐酸・耐油・耐溶剤性に優れています。

材質バイトンゴム 規格3号 上径(Φmm)18.1 下径(Φmm)15 高さ(mm)21 耐熱温度(℃)-40〜+250 アズワン品番6-340-23
注意
※1個あたりの価格です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする