ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 氷枕・冷却
ナビス(アズワン)の 氷のう・アイスバッグ
ナビアイスバッグ ブルー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54567739
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,690
販売価格(税込)
¥1,840
販売価格(税別)
¥
1,673
バスケットに入れる
温・冷両用タイプです。バッグは肌触りのよい生地を使用しており、中性洗剤で手洗いできます。バッグホルダーを使用することで、腕や膝に固定できます。
材質
バッグ/ポリエステル・TPU(熱可塑性ポリウレタン)、キャップ/PS、受け口/アルミニウム・ABS樹脂
サイズ
S
寸法(Φmm)
150
口内径(Φmm)
45
耐熱温度(℃)
45
アズワン品番
8-1218-11