ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 氷枕・冷却
ナビス(アズワン)の 氷のう・アイスバッグ
ナビアイスバッグ ピンク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
S
注文コード
54567766
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
温・冷両用タイプです。バッグは肌触りのよい生地を使用しており、中性洗剤で手洗いできます。バッグホルダーを使用することで、腕や膝に固定できます。
材質
バッグ/ポリエステル・TPU(熱可塑性ポリウレタン)、キャップ/PS、受け口/アルミニウム・ABS樹脂
サイズ
S
寸法(Φmm)
150
口内径(Φmm)
45
耐熱温度(℃)
45
アズワン品番
8-1218-14
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
54567766
-
54567739
-
ナビアイスバッグ ブルー
ナビス(アズワン)
1個
¥
1,673
税込
¥
1,840
メーカーモデルチェンジ後継品