ナビアイスバッグ ピンク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54567775 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,960
販売価格(税別)
1,782

温・冷両用タイプです。バッグは肌触りのよい生地を使用しており、中性洗剤で手洗いできます。バッグホルダーを使用することで、腕や膝に固定できます。

材質バッグ/ポリエステル・TPU(熱可塑性ポリウレタン)、キャップ/PS、受け口/アルミニウム・ABS樹脂 サイズM 寸法(Φmm)200 口内径(Φmm)45 耐熱温度(℃)45 アズワン品番8-1218-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする