注意
※金属に対する防錆効果はありません。
※金属やプラスチックはアルコールうすめ液等で脱脂目粗ししてください。
※基材(素材)に対する密着性一覧において密着性の確認を行っておりますが、種類によっては密着性が安定しない場合があります。事前にテストの上ご使用ください。
※吸い込みのある基材(素地)の場合は、2回以上吸い込みが無くなるまで塗布してください。
※気温、基材温度が5℃以下または湿度が80%以上の条件下での使用は避けてください。
【取扱い上の注意事項】
※用途以外に使用しないでください。
※開封後は、速やかに使い切ってください。
※使用後は必ず密閉し、子どもの手の届かない冷暗所に保管してください。
※使用時および使用後の換気を十分に行ってください。
※皮膚に付着した場合は、石けん水や中性洗剤等でよく洗い落してください。
※目に入った場合は、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
※中身を使い切ってから廃棄してください。