JEJアステージ
JEJアステージの 収納家具
JEJアステージの リビングチェスト
カラースタイルチェストワイド5段
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54570540
品番
ホワイト
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
様々なスタイルに合わせたチェスト。 ローラー付きで開閉がスムーズです。
幅(mm)
753
質量(kg)
18
色
ホワイト
高さ(mm)
1069
奥行(mm)
404
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
676×353×155
棚段数(段)
5
注意
※耐荷重以上の収納にご注意ください。