ウインジヨブ CP306Boa

(7件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 54571686 品番 1273A029.001
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,390
販売価格(税別)
14,900

BOAフィットシステムを採用しアッパー全面に人口皮革を使用したローカットタイプ。
BOAフィットシステムを採用し、細やかなフィット調節が可能。
着脱を早く容易にするBOA(R)フィットシステム。BOA(R)ダイヤルの破損を防止するためダイヤルカバーを着脱。
アッパー全面に人口皮革を使用。

サイズ(cm)25 ブラック×ブラック 機能耐油性ラバー、フューズゲル、SRB中敷 形状ローカット 規格JSAA A種認定 材質(アッパー)人工皮革 ウィズ3E相当 材質(先芯)A種先芯 アズワン品番64-8334-96

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-02-29
用途:
鋳造作業時
株式会社及富 様 (製造業)

とても軽いですし、インナーのフィット感が素晴らしいですね。何よりも、靴を履く、脱ぐ、最高に楽です。

対象商品:
54571704
2024-01-08
用途:
現場管理者用
建設業・工事業

ダイヤル式の締め付け具がとても気に入っているのでリピート購入しました。
満足しています。

対象商品:
54571835
2023-07-07
用途:
通販工事
東部通信建設株式会社 様

足元の安定感があり、とても履きやすい。
リピートで購入しています。

1人が参考にしています
対象商品:
54571738
2021-05-22
用途:
工場での作業時
製造業

boa 履くのも脱ぐのもとても手っ取り早く楽で、締めあげだら靴紐と同じくしっかり足に固定出来て靴紐の余りが無く、引っ掛けたり解けることも無くで、とにかく良いです!
ワイヤーの掛かっているところが樹脂製なので耐久性は、未だ?です。

1人が参考にしています
2021-03-06
用途:
警備作業時
サービス業

履き心地が良く、1日履いてても、足の疲れが少ない。

対象商品:
54571704
2020-10-30
用途:
油を扱う製造業
製造業

CP209BOAを買い、(シートロック×ホワイト)汚れが目立ち、汚らしいのでCP306BOAを買いました。今まではメッシュ系が多かったので、合皮は暖かく蒸れてしまいます。真冬に成ったら履こうと思います。意外にBOAシステムは重いです。(26cm 418g)

1人が参考にしています
対象商品:
54571975
2020-11-19
用途:
タイヤ交換作業
有限会社吉舎タイヤ 様

fit感も抜群!靴の脱ぎ履きもかんたんでいい。紐が、絡まる事もなく安全です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする