PP荷造りロープ

(4件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(120本) 太さ(mm)5 注文コード54573385 品番CR-2103
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は太さ・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る

3本よりで強度があります。少し重めの荷づくりに。溶着しているので、切り口がほぐれず仕上がりがきれいです。

長さ(m)30 材質ポリプロピレン 用途各種梱包、農園芸の際の結束など。 太さ(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-27
用途:
道具の整理に
建設業・工事業

道具の整理作業によく使用します。
丈夫で目立つのでとても重宝しています。

2021-12-18
用途:
電気コードの、識別と、吊り下げ
建設業・工事業

丈夫で色ありで、電気コード沢山使う仕事には、縛り(結束)と、色つきなので、識別にも、使えてもいい
しかも値段もお手頃でいいです。

対象商品:
52962255
2021-05-30
用途:
紙製品の荷造り
個人のお客様

色々なサイズを使いましたが、用途的に6ミリサイズが一番梱包し易い

1人が参考にしています
対象商品:
68157714
2017-12-04
用途:
区画明示
トータルソリューション株式会社 様 (建設業・工事業)

4mm又は3mmの商品を増やしてm数を多くして欲しい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
ご意見はメーカーに申し伝えております。どうぞ宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする