※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1箱
首下長(mm)75
ピッチP(mm)1.75
内容量1箱注文コード54574346品番KSB10 M12X75 (50pcs)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978販売価格(税別)
オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。
高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化)
材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。
材質は JIS B 1054 A2 に適合。