※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1本
呼び径M10
注文コード54576629
品番KSZ90 M10X1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は呼び径・呼び・内容量など21種類から選べます
他の種類を見る
オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-90の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。
高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化)
材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。
材質は JIS B 1054 A2 に適合。