3R-MJL01 携帯型LED顕微鏡 マジックルーペ スリーアールソリューション 54577558

3R-MJL01 携帯型LED顕微鏡 マジックルーペ スリーアールソリューション 54577558
3R-MJL01 携帯型LED顕微鏡 マジックルーペ スリーアールソリューション 54577558
3R-MJL01 携帯型LED顕微鏡 マジックルーペ スリーアールソリューション 54577558
3R-MJL01 携帯型LED顕微鏡 マジックルーペ スリーアールソリューション 54577558
3R-MJL01 携帯型LED顕微鏡 マジックルーペ スリーアールソリューション 54577558

携帯型LED顕微鏡 マジックルーペ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード54577558品番3R-MJL01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

液晶ディスプレイを搭載したデジタルルーペ「マジックルーペ」携帯性に優れたコンパクトサイズで、胸ポケットにも入れて持ち運びが可能。
ひとつ持っておけば、すぐに見たい作業現場でサッと取り出してすぐに確認できます。
サッと出してすぐ拡大
最大倍率14倍。3段階の倍率切り替え
LED・UVライト。2つのライトを搭載

寸法(mm)約104×65×21質量(g)約50センサー1/4 インチ CMOS センサー使用時間(分)約70光源白色 LED×3、UV LED×3バッテリー3.7V 700mAh解像度【センサー】1280×720 (※モニタ解像度に依存)【モニタ】320×240保証期間ご購入日から6ヶ月視野角約 45°焦点距離(mm)8~12充電時間(分)約50デジタルズーム1.8倍/2.8倍モニタ2インチ ※可視部分は1.8インチ光学倍率(ズーム)5、(光学+デジタルズーム)9倍/14倍
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54577558
2024-10-07
用途: 基板関係の小さなロゴ確認
製造業

期待していた以上に見えて部品の検索の役に立っている

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする