三京ダイヤモンド工業
三京ダイヤモンド工業の 切断
三京ダイヤモンド工業の ダイヤモンドカッター
瓦プロ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
54578388
品番
RK-5P
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
薄刃仕様で硬質瓦をスピーディーに切断
刃厚1.3mmで切れ味抜群、切り口がきれいに仕上がるリム型タイプ
用途
三州瓦、石州瓦、淡路瓦などの硬質瓦切断に。
仕様
乾式
材質
台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他
高さ(mm)
(チップ)5
外径D(Φmm)
125
適合材
硬質瓦
付属リング穴径(Φmm)
20
刃厚T(mm)
1.3
内径H(Φmm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※曲線切りなど無理な切断は絶対にしないでください。
※その他、安全に使用いただくため、同梱の取り扱い説明書、ケース記載事項、ご使用の電動工具説明書を読みその指示に必ず従ってください。