DANNO(ダンノ)
DANNO(ダンノ)の 健康器具・機器
DANNO(ダンノ)の エクササイズ用品
HAND GRIP 20
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54578486
品番
D7237
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
ポケットサイズですので、お出かけ先でも手軽にトレーニングできます。
材質
グリップ:PP、バネ:スチール
色
ピンク
質量(g)
約110
強度(kg)
20
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
9×13×2.5