アイウッド
アイウッドの 切断
アイウッドの 切断機用カッター(チップソー)
建工快速 木工用チップソー 4:1組刃
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
54578494
品番
004754
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
モーター負担軽減・充電丸鋸用の最適設計
充電丸鋸の負担が少なくスムーズにカット!
制振・静音 レーザースリット入り
組刃で軽く、刃数でキレイに切る!
フッ素コーティング
外径(Φmm)
165
刃数(p)
65
内径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.5
適合切断材
一般木材・集成材、化粧合板等
表面処理
フッ素コーティング