DANNO(ダンノ)
DANNO(ダンノ)の 健康器具・機器
DANNO(ダンノ)の エクササイズ用品
パワーリフティングベルト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
54578599
品番
D1106
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
リフティングベルトは革の厚み(約1cm)がありますので、お買い上げの際にはウエストサイズ目安より3cm位大きめのものをお求めください。
材質
革製
寸法(cm)
ウエストサイズ:84〜108、穴間隔:3、前幅:10、厚み:1