アイウッド
アイウッドの 切断
アイウッドの 切断機用カッター(チップソー)
建工快速 多用途チップソー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
54578607
品番
004765
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
モーター負担軽減・充電丸鋸用の最適設計
充電丸鋸の負担が少なくスムーズにカット!
制振・静音 レーザースリット入り
この一枚でいろいろな建材が切れる!
内径(Φmm)
20
外径(Φmm)
135
刃数(p)
44
刃厚(mm)
1.5
適合切断材
木質系、金属系、塩ビ、プラスチック系、ボード系