曜日別特売
D1111 リフティングベルト DANNO(ダンノ) 54578626

リフティングベルト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本注文コード54578626品番D1111
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

軽くて柔らかい、レザー仕様のベルトです。穴間隔/4cm。穴5つ。

材質表皮:人工皮革、裏あて:PVCレザー、スチール金具寸法(cm)背幅:9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする