3/22より値下げ!現場を応援
DANNO(ダンノ)
DANNO(ダンノ)の 健康器具・機器
DANNO(ダンノ)の エクササイズ用品
Skipping Rope
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
54578644
品番
D7104
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
値下げ
¥
499
バスケットに入れる
細身のグリップだから回転させ易く子供から大人も使えます!。ロープ調整可能。
材質
グリップ:PP、ロープ:PVC
径(Φmm)
【グリップ】根元:13.5、先端:10.5、ロープ:4.5
長さ(cm)
12.5
全長(cm)
275