ナカ工業
ナカ工業の 建物管理・メンテナンス
ナカ工業の 点検口・収納庫
ナカ工業の 天井点検口
天井点検口 ハイハッチGMU
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
規格寸法(mm)
303×303
色
シルバー
仕様
鍵無
注文コード
54578659
品番
HHGMU303
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
規格寸法・色・仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ハイハッチGMよりもスリムに、さらに施工しやすくなりました。外枠:額縁、内枠:目地タイプで施工性とデザイン性を両立。木枠にも取付可能。
規格寸法(mm)
303×303
材質
外枠、内枠/アルミ押出形材 A6063S-T5 アルマイト処理
仕様
鍵無
寸法(mm)
(内枠仕上材A、内枠仕上材B)281.2×281.2、264×264
色
シルバー
設置場所
天井
天井施工開口寸法(mm)
304×304