DANNO(ダンノ)
DANNO(ダンノ)の 健康器具・機器
DANNO(ダンノ)の エクササイズ用品
なわとびネームカード付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
54578669
品番
D7107
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
お子様用(ネームカード付)。ロープ調整可能。
材質
グリップ:PVC、ロープ:PVC
寸法
グリップ:Φ20.9mm×長さ12cm
径(Φmm)
ロープ:3.5
全長(cm)
260