DANNO(ダンノ)
DANNO(ダンノ)の 健康器具・機器
DANNO(ダンノ)の エクササイズ用品
ループラバーバンドNR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54578714
品番
D7296
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
天然ゴム素材を使用しており、従来品より伸縮性・耐久性に優れております。
材質
天然ゴム
色
ブルー
質量(g)
40
引張強度(kg)
2.7-3.6
寸法(幅W×長さL)(cm)
5×25(厚み0.5mm)