ナカ工業
ナカ工業の 建物管理・メンテナンス
ナカ工業の 点検口・収納庫
ナカ工業の 天井点検口
天井点検口 ハイハッチGMU
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
規格寸法(mm)
454×454
色
シルバー
仕様
鍵付
注文コード
54578729
品番
HHGMU-K454
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
規格寸法・色・仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ハイハッチGMよりもスリムに、さらに施工しやすくなりました。外枠:額縁、内枠:目地タイプで施工性とデザイン性を両立。木枠にも取付可能。
規格寸法(mm)
454×454
材質
外枠、内枠/アルミ押出形材 A6063S-T5 アルマイト処理
仕様
鍵付
寸法(mm)
(内枠仕上材A、内枠仕上材B)432.2×432.2、415×415
色
シルバー
設置場所
天井
天井施工開口寸法(mm)
455×455