3/22より値下げ!現場を応援

 

D7297 ループラバーバンドNR DANNO(ダンノ) 54578730 D7297 ループラバーバンドNR DANNO(ダンノ) 54578730

ループラバーバンドNR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54578730 品番 D7297
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別) 値下げ
999

天然ゴム素材を使用しており、従来品より伸縮性・耐久性に優れております。

材質天然ゴム イエロー 質量(g)60 引張強度(kg)4.5-5.4 寸法(幅W×長さL)(cm)5×25(厚み0.7mm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする