DANNO(ダンノ)
DANNO(ダンノ)の 健康器具・機器
DANNO(ダンノ)の エクササイズ用品
ロングループラバーバンドNR
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54578775
品番
D7308
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,939
販売価格(税別)
¥
4,490
バスケットに入れる
ロングタイプですので体幹・全身を使ったトレーニングが可能です。
材質
天然ゴム
色
グリーン
質量(g)
80
引張強度(kg)
15.8-38.5
寸法(幅W×長さL)(cm)
3.2×208(厚み4.5mm)